TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT204-12

  • ERIKS:13163861
  • Hersteller:UCT204-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
94 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
61 mm
Einbaumaß
76 mm
Lager
UC204-12
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6700 N