CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Länge | 94 mm |
Höhe | 89 mm |
Höhe Achse | 61 mm |
Einbaumaß | 76 mm |
Lager | UC201-8 |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 6700 N |