Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCST210-31/F

  • ERIKS:13595990
  • Hersteller:SUCST210-31/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
143 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
87 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
SUC210-31/F
Dynamische Belastung
29800 N
Statische Belastung
18600 N