Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCST209-27/FVSL613

  • ERIKS:14072235
  • Hersteller:SUCST209-27/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
137 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
85 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
SUC209-27/FVSL613
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
16200 N