CHF 397.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCST |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 137 mm |
Höhe | 117 mm |
Höhe Achse | 85 mm |
Einbaumaß | 102 mm |
Lager | SUC209-27/F |
Dynamische Belastung | 27800 N |
Statische Belastung | 16200 N |