CHF 351.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCST |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 135 mm |
Höhe | 114 mm |
Höhe Achse | 85 mm |
Einbaumaß | 102 mm |
Lager | SUC208/F |
Dynamische Belastung | 24800 N |
Statische Belastung | 14300 N |