Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCST208-24/F

  • ERIKS:13595988
  • Hersteller:SUCST208-24/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
135 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
85 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
SUC208-24/F
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
14300 N