TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCST207/F

  • ERIKS:13595977
  • Hersteller:SUCST207/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
119 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
75 mm
Einbaumaß
89 mm
Lager
SUC207/F
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
12300 N