CHF 240.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCST |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 106 mm |
Höhe | 102 mm |
Höhe Achse | 67 mm |
Einbaumaß | 89 mm |
Lager | SUC206-20/F |
Dynamische Belastung | 16500 N |
Statische Belastung | 9050 N |