Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCST205-16/FVSL613

  • ERIKS:14072225
  • Hersteller:SUCST205-16/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
93 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
60 mm
Einbaumaß
76 mm
Lager
SUC205-16/FVSL613
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N