TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT215

  • ERIKS:14195690
  • Hersteller:UELT215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UEL215