CHF 168.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2.3/4 in |
Länge | 224 mm |
Höhe | 167 mm |
Höhe Achse | 137 mm |
Einbaumaß | 151 mm |
Lager | UEL214-44 |