TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT213-40

  • ERIKS:14195687
  • Hersteller:UELT213-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
224 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
137 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UEL213-40