TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT212-39

  • ERIKS:14195685
  • Hersteller:UELT212-39
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
194 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
119 mm
Einbaumaß
130 mm
Lager
UEL212-39