TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT211

  • ERIKS:14195680
  • Hersteller:UELT211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
171 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
106 mm
Einbaumaß
130 mm
Lager
UEL211