TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT210-32

  • ERIKS:14195679
  • Hersteller:UELT210-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
90 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UEL210-32