TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT210-31

  • ERIKS:14195678
  • Hersteller:UELT210-31
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
90 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UEL210-31