CHF 70.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.7/8 in |
Länge | 149 mm |
Höhe | 117 mm |
Höhe Achse | 90 mm |
Einbaumaß | 102 mm |
Lager | UEL210-30 |