TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT209-28

  • ERIKS:14195675
  • Hersteller:UELT209-28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
144 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
87 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UEL209-28