CHF 56.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.5/8 in |
Länge | 144 mm |
Höhe | 117 mm |
Höhe Achse | 87 mm |
Einbaumaß | 102 mm |
Lager | UEL209-26 |