TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT207-23

  • ERIKS:14195668
  • Hersteller:UELT207-23
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
129 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
78 mm
Einbaumaß
89 mm
Lager
UEL207-23