TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT207-21

  • ERIKS:14195666
  • Hersteller:UELT207-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.5/16 in
Länge
129 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
78 mm
Einbaumaß
89 mm
Lager
UEL207-21