CHF 41.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 129 mm |
Höhe | 102 mm |
Höhe Achse | 78 mm |
Einbaumaß | 89 mm |
Lager | UEL207 |