TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT206-20

  • ERIKS:14195663
  • Hersteller:UELT206-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
113 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
70 mm
Einbaumaß
89 mm
Lager
UEL206-20