TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT206-19

  • ERIKS:14195662
  • Hersteller:UELT206-19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
113 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
70 mm
Einbaumaß
89 mm
Lager
UEL206-19