CHF 36.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/8 in |
Länge | 113 mm |
Höhe | 102 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Einbaumaß | 89 mm |
Lager | UEL206-18 |