TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT205-14

  • ERIKS:14195657
  • Hersteller:UELT205-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
97 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
62 mm
Einbaumaß
76 mm
Lager
UEL205-14