CHF 29.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 94 mm |
Höhe | 89 mm |
Höhe Achse | 61 mm |
Einbaumaß | 76 mm |
Lager | UEL204-12 |