TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung UELT202

  • ERIKS:14195651
  • Hersteller:UELT202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
15 mm
Länge
94 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
61 mm
Einbaumaß
76 mm
Lager
UEL202