TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTU2 7/16

  • ERIKS:24021460
  • Hersteller:100139626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RTU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Höhe
149.2 mm
Höhe Achse
119.9 mm