TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTU1 3/4

  • ERIKS:13164200
  • Hersteller:RTU1 3/4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RTU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Höhe
120.6 mm
Höhe Achse
88.1 mm