TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTU1 15/16

  • ERIKS:13164204
  • Hersteller:RTU1-15/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RTU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Höhe
120.6 mm
Höhe Achse
91.3 mm