TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTU1

  • ERIKS:13164211
  • Hersteller:RTU1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RTU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in
Höhe
92.1 mm
Höhe Achse
67.5 mm