TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTU1 1/4

  • ERIKS:13164209
  • Hersteller:RTU1 1/4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RTU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Höhe
104.8 mm
Höhe Achse
74.6 mm