Eriks
TIMKEN

TIMKEN Sicherungsblech MBL 36

  • ERIKS:14201237
  • Hersteller:MBL36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MBL
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
221 mm
Dicke
2.5 mm