TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Kupplungsnabe Stahl größe 50 Bohrung 1 inch

  • ERIKS:13173284
  • Hersteller:QF50X1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 557.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Serie
Quick-Flex
Typ
Nabe
Bohrung
1 in
Material
Stahl
Grösse
50