TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Kupplungsnabe Stahl größe 25 Bohrung 2 inch

  • ERIKS:13173355
  • Hersteller:QF25X2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Serie
Quick-Flex
Typ
Nabe
Bohrung
2 in
Material
Stahl
Grösse
25