TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Kupplungsnabe Stahl größe 175 Bohrung 3 inch

  • ERIKS:14426105
  • Hersteller:QF175X3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'408.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'523.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Serie
Quick-Flex
Typ
Nabe
Bohrung
3 in
Material
Stahl
Grösse
175