Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Einlage Rot QF5INSERT

  • ERIKS:13173246
  • Hersteller:QF5INSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
5
Farbe
Rot
Härte
48 Shore D
Außendurchmesser
56.6 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
31.2 mm
M
56.6 mm
N
16 mm