Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Einlage Rot QF50INSERT

  • ERIKS:13173303
  • Hersteller:QF50INSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
50
Farbe
Rot
Härte
48 Shore D
Außendurchmesser
128.3 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.4 kg
L
61.2 mm
M
128.3 mm
N
41.7 mm