Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Einlage Rot QF500INSERT

  • ERIKS:13173319
  • Hersteller:QF500INSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'073.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'160.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
500
Farbe
Rot
Härte
48 Shore D
Außendurchmesser
253.5 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
2.3 kg
L
114.6 mm
M
253.3 mm
N
66.8 mm