CHF 4'296.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'644.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 3150 |
Farbe | Rot |
Härte | 48 Shore D |
Außendurchmesser | 404.6 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 5.9 kg |
L | 232.4 mm |
M | 404.6 mm |
N | 93.2 mm |