Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Einlage Rot QF250INSERT

  • ERIKS:13173423
  • Hersteller:QF250INSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 607.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 656.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
250
Farbe
Rot
Härte
48 Shore D
Außendurchmesser
208.3 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
1.4 kg
L
104.9 mm
M
208.33 mm
N
58.9 mm