CHF 3'463.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'744.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 1890 |
Farbe | Rot |
Härte | 48 Shore D |
Außendurchmesser | 345.7 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 4.1 kg |
L | 193 mm |
M | 345.7 mm |
N | 82.3 mm |