Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Standard-Einlage Rot QF15INSERT

  • ERIKS:12638052
  • Hersteller:210508971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
15
Farbe
Rot
Härte
48 Shore D
Außendurchmesser
72.6 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.1 kg
L
42.2 mm
M
72.6 mm
N
21.6 mm