CHF 274.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 100 |
Farbe | Rot |
Härte | 48 Shore D |
Außendurchmesser | 163.6 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 0.7 kg |
L | 77.5 mm |
M | 163.6 mm |
N | 51.3 mm |