CHF 2'241.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'423.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 1000 |
Farbe | Rot |
Härte | 48 Shore D |
Außendurchmesser | 287 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 2.7 kg |
L | 157.2 mm |
M | 287 mm |
N | 75.2 mm |