Eriks
TIMKEN

TIMKEN Quick-Flex Hohes Moment-Einlage Blau QF50BINSERT

  • ERIKS:13173310
  • Hersteller:QF50BINSERT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
Quick-Flex
Typ
Flexibles Element
Grösse
50
Farbe
Blau
Härte
60 Shore D
Außendurchmesser
128.3 mm
Material
Urethan
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gewicht
0.4 kg
L
61.2 mm
M
128.3 mm
N
41.7 mm