CHF 123.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 25 |
Farbe | Blau |
Härte | 60 Shore D |
Außendurchmesser | 96.5 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 0.1 kg |
L | 54.9 mm |
M | 96.5 mm |
N | 31.2 mm |