CHF 675.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 729.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | Quick-Flex |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 250 |
Farbe | Blau |
Härte | 60 Shore D |
Außendurchmesser | 208.3 mm |
Material | Urethan |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gewicht | 1.4 kg |
L | 104.9 mm |
M | 208.33 mm |
N | 58.9 mm |